曜日別特売
3806-70/1000 コック付クロマトカラム フィルター付 ガラスコック 3806シリーズ 旭製作所 38526977

3806-70/1000 コック付クロマトカラム フィルター付 ガラスコック 3806シリーズ 旭製作所 38526977
3806-70/1000 コック付クロマトカラム フィルター付 ガラスコック 3806シリーズ 旭製作所 38526977

コック付クロマトカラム フィルター付 ガラスコック 3806シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
L1,000
アズワン品番61-4708-81
61-4708-81
61-4708-55
61-4708-59
61-4708-63
61-4708-67
61-4708-71
61-4708-75
61-4708-78
61-4708-84
61-4708-87
61-4708-53
61-4708-54
61-4708-56
61-4708-57
61-4708-58
61-4708-60
61-4708-61
61-4708-62
61-4708-64
61-4708-65
61-4708-66
61-4708-68
61-4708-69
61-4708-70
61-4708-72
61-4708-73
61-4708-74
61-4708-76
61-4708-77
61-4708-79
61-4708-80
61-4708-82
61-4708-83
61-4708-85
61-4708-86
61-4708-88
内容量1個注文コード38526977品番3806-70/1000
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム(フィルター付) ガラスコックです。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

仕様D:Φ 70dΦ 12L1,000L170アズワン品番61-4708-81
注意
※L1寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする