イマオコーポレーション
BJ158 ねじ穴付きストラップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
250
63
80
100
125
160
200
250
寸法B(mm)
50
19
25
32
38
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527115
品番
BJ158-20250
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
180
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
M20×2.5
材質(本体)
S45C
質量(g)
1960
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.~min.:17~38
許容締付トルク(N・m)
183
熱処理(本体)
焼入焼戻