SSF-M3 SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション 38527151

SSB・SSF・SST スプリングストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)24タイプフラット注文コード38527151品番SSF-M3
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(mm)24寸法B(mm)17.5寸法C(mm)16.7寸法D(mm)3.5寸法E(mm)8.9寸法F(mm)3.1寸法G(mm)5.6寸法H(mm)5.6寸法J(mm)10.3寸法K(mm)16.7寸法M(mm)4.8寸法N(mm)15寸法P(mm)0.4寸法R(mm)-寸法S(mm)-質量(g)20タイプフラット寸法L(Φmm)19.1荷重(最小~最大)(N)14~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする