BJ767-16001 BJ767 偏心ブロック イマオコーポレーション 38527544

BJ767 偏心ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)11.9
内容量1個注文コード38527544品番BJ767-16001
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。

寸法A(Φmm)16(h9)寸法B(mm)11.9寸法C(Φmm)10寸法D(mm)2寸法E(mm)1.5寸法F(mm)1.5寸法G(mm)M4×0.7質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする