旭製作所
PTFEコック付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
L
600
300
600
1000
1400
D
Φ15
Φ10
Φ15
Φ20
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ70
Φ80
Φ90
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527957
品番
3810-15/600
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
アズワン品番
61-4709-84
種別
クロマトカラム PTFEコック付
D
Φ15
L
600
L1
40
C
13
d
Φ8
注意
※L1寸法は目安寸法です。