曜日別特売
CP121-06501 CP121 口金 イマオコーポレーション 38528393

CP121 口金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)25
内容量1個注文コード38528393品番CP121-06501
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)25寸法C(mm)10寸法D(mm)15寸法F(mm)28寸法H(mm)4寸法J(mm)M4×0.7寸法K(mm)M10×1.5(下穴Φ8.5)質量(g)170適合品番CP120-06501、AMCH080-5W寸法A(Φmm)65寸法E(Φmm)19寸法G(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする