曜日別特売
CP121-09001 CP121 口金 イマオコーポレーション 38528402

CP121 口金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)34
内容量1個注文コード38528402品番CP121-09001
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)34寸法C(mm)15寸法D(mm)19寸法F(mm)39寸法H(mm)6寸法J(mm)M5×0.8寸法K(mm)M12×1.75(下穴Φ10.2)質量(g)470適合品番CP120-09001、AMCH100-5W寸法A(Φmm)90寸法E(Φmm)23寸法G(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする