曜日別特売
3810-40/1400V 高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ 旭製作所 38528456

3810-40/1400V 高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ 旭製作所 38528456
3810-40/1400V 高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ 旭製作所 38528456

高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
L1,400
アズワン品番61-4710-35
61-4710-35
61-4710-19
61-4710-23
61-4710-27
61-4710-31
61-4710-39
61-4710-42
61-4710-45
61-4710-48
61-4710-51
61-4710-16
61-4710-17
61-4710-18
61-4710-20
61-4710-21
61-4710-22
61-4710-24
61-4710-25
61-4710-26
61-4710-28
61-4710-29
61-4710-30
61-4710-32
61-4710-33
61-4710-34
61-4710-36
61-4710-37
61-4710-38
61-4710-40
61-4710-41
61-4710-43
61-4710-44
61-4710-46
61-4710-47
61-4710-49
61-4710-50
内容量1個注文コード38528456品番3810-40/1400V
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

仕様D:Φ 40dΦ 10L1,400L195アズワン品番61-4710-35
注意
※L1寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする