※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ジョイント付クロマトカラム コック付 3812シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
L
500
300
500
アズワン品番
61-4710-57
61-4710-52
61-4710-53
61-4710-54
61-4710-55
61-4710-56
61-4710-57
61-4710-58
61-4710-59
61-4710-60
61-4710-61
61-4710-62
61-4710-63
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528675
品番
3812-20/500-4L
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付)です。
仕様
D:Φ20
d
Φ8
L
500
L1
45
C
15/35
J
24/40
アズワン品番
61-4710-57
注意
※L1寸法は目安寸法です。