※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ジョイント付クロマトカラム コック付 PTFEコック 3814シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
L
300
300
500
アズワン品番
61-4710-70
61-4710-64
61-4710-65
61-4710-66
61-4710-67
61-4710-68
61-4710-69
61-4710-70
61-4710-71
61-4710-72
61-4710-73
61-4710-74
61-4710-75
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528806
品番
3814-30/300-4L
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付) PTFEコックです。
仕様
D:Φ30
d
Φ8
L
300
L1
45
C
16
J
24/40
アズワン品番
61-4710-70
注意
※L1寸法は目安寸法です。