旭製作所
ジョイント付クロマトカラム PTFEコック・フィルター付 3818シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
L
300
300
500
アズワン品番
61-4711-07
61-4711-01
61-4711-02
61-4711-03
61-4711-04
61-4711-05
61-4711-06
61-4711-07
61-4711-08
61-4711-09
61-4711-10
61-4711-11
61-4711-12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529165
品番
3818-30/300-4L
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
仕様
D:Φ 30
d
Φ 8
L
300
L1
45
C
16
J
24/40
アズワン品番
61-4711-07
注意
※L1寸法は目安寸法です。