曜日別特売
BJ153-12160B1-T BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーション 38529251

BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)15~40
寸法B(mm)160
内容量1個注文コード38529251品番BJ153-12160B1-T
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)15~40寸法B(mm)160寸法C(mm)32寸法D(mm)19寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法G(mm)149寸法H(mm)108寸法J(mm)8寸法K(mm)M12×1.75寸法L(mm)22寸法M(mm)13.7質量(g)790RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)突出量max.~min.:15.4~28.8許容締付トルク(N・m)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする