※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ジョイント付クロマトカラム ガラスコック付 3820シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
L
500
300
500
アズワン品番
61-4711-26
61-4711-25
61-4711-26
61-4711-27
61-4711-28
61-4711-29
61-4711-30
61-4711-31
61-4711-32
61-4711-33
61-4711-34
61-4711-35
61-4711-36
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529357
品番
3820-10/500-3L
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック付)です。
仕様
D:Φ10
L
500
L1
30
C
15/35
アズワン品番
61-4711-26
J1
19/38
J2
19/38
注意
※L1寸法は目安寸法です。