※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ジョイント付クロマトカラム PTFEコック付 3822シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
L
300
300
500
アズワン品番
61-4711-49
61-4711-49
61-4711-50
61-4711-51
61-4711-52
61-4711-53
61-4711-54
61-4711-55
61-4711-56
61-4711-57
61-4711-58
61-4711-59
61-4711-60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529585
品番
3822-10/300-3L
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(PTFEコック付)です。
仕様
D:Φ10
L
300
L1
30
C
16
アズワン品番
61-4711-49
J1
19/38
J2
19/38
注意
※L1寸法は目安寸法です。