イマオコーポレーション
BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
80
63
80
100
125
160
200
寸法B(mm)
25
25
32
38
50
寸法C(mm)
12
12
16
19
22
25
寸法F(mm)
7
7
10
12
15
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529766
品番
BJ159-08080
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
M8×1.25
質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
6.9
許容締付トルク(N・m)
22