BK2-BB2 BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) イマオコーポレーション 38529976

BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)9.5
内容量1個注文コード38529976品番BK2-BB2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。
スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。
クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。
RoHS指令適合製品です。

適合OKバイスBシリーズ適応ボルトサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(Φmm)16寸法B(Φmm)8.1寸法C(Φmm)13寸法D(mm)9.5寸法E(mm)1.5質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする