イマオコーポレーション
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
21.5
12
17.4
21.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530055
品番
FK2-FB1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プルダウン機能を追加することができます。
OKバイスへの取付けが簡単です。
RoHS指令適合製品です。
適合OKバイス
FK2-VT
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(Φmm)
38
寸法B(Φmm)
16.5
寸法C(Φmm)
24.8
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
6.5
質量(g)
78