3826-10/500V-3L 高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ 旭製作所 38530197

3826-10/500V-3L 高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ 旭製作所 38530197
3826-10/500V-3L 高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ 旭製作所 38530197

高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
L500
アズワン品番61-4712-11
内容量1個注文コード38530197品番3826-10/500V-3L
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上下部ジョイント・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

仕様D:Φ 10、J1,J2:19/38L500L175アズワン品番61-4712-11
注意
※L1寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする