寸法A(Φmm)12寸法B(mm)25寸法C(mm)80寸法D(mm)60寸法E(mm)93.7寸法F(mm)30寸法J(mm)45寸法L(mm)20寸法M(mm)55寸法N(mm)20寸法P(mm)12寸法Q(mm)132寸法R(mm)50寸法T(mm)M6×1幅(mm)-高さ(mm)-質量(g)930タイプ軽荷重用取付ねじ-寸法H(Φmm)36操作左方向寸法S(Φmm)21寸法K(Φmm)40寸法G(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)100クランプ力(kN)0.7クランプストローク(mm)2.3