BJ300-16100 BJ300 標準サポーター イマオコーポレーション 38531263

BJ300 標準サポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)100(±0.01)
寸法B(Φmm)50
内容量1個注文コード38531263品番BJ300-16100
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法A(mm)100(±0.01)寸法B(Φmm)50寸法D(mm)35質量(g)1260寸法CM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする