イマオコーポレーション
BJ300 標準サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
125(±0.01)
16(±0.01)
20(±0.01)
25(±0.01)
32(±0.01)
40(±0.01)
50(±0.01)
63(±0.01)
80(±0.01)
100(±0.01)
125(±0.01)
寸法B(Φmm)
50
25
32
40
50
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531272
品番
BJ300-16125
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125(±0.01)
寸法B(Φmm)
50
寸法D(mm)
35
質量(g)
1600
寸法C
M16