イマオコーポレーション
BJ760 フットレスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
20
10
20
15
30
40
25
50
寸法E(mm)
M6×1
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533117
品番
BJ760-06002
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11
寸法D(Φmm)
6
寸法E(mm)
M6×1
質量(g)
13