曜日別特売
BJ401-04002 BJ401 位置決めピン イマオコーポレーション 38533284

BJ401 位置決めピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)15(±0.01)
寸法D(mm)8(-0.3/-0.5)
質量(g)28
内容量1個注文コード38533284品番BJ401-04002
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RoHS指令適合製品です。

寸法B(Φmm)10(h6)寸法C(mm)28寸法D(mm)8(-0.3/-0.5)寸法E(mm)5質量(g)28寸法A(mm)15(±0.01)寸法FM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする