イマオコーポレーション
BJ401 位置決めピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
25(±0.01)
15(±0.01)
20(±0.01)
30(±0.01)
40(±0.01)
寸法D(mm)
10(-0.3/-0.5)
8(-0.3/-0.5)
10(-0.3/-0.5)
12(-0.3/-0.5)
15(-0.3/-0.5)
質量(g)
62
15
28
41
63
79
175
192
364
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533311
品番
BJ401-06003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
RoHS指令適合製品です。
寸法B(Φmm)
15(h6)
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
10(-0.3/-0.5)
寸法E(mm)
7
質量(g)
62
寸法A(mm)
25(±0.01)
寸法F
M6