曜日別特売
BJ332-08020 BJ332 ジャッキボルト イマオコーポレーション 38533634

BJ332 ジャッキボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード38533634品番BJ332-08020
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RoHS指令適合製品です。

寸法G(mm)M6×1-6LRoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)13寸法D(mm)5寸法E(mm)13寸法F(mm)M8×1.25質量(g)20材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする