曜日別特売
BJ333-12080 BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ) イマオコーポレーション 38533783

BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)80
寸法H(mm)M10×1.5 深さ10
内容量1個注文コード38533783品番BJ333-12080
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)80寸法B(mm)30寸法C(mm)19.5寸法D(mm)24寸法E(mm)22寸法F(mm)22寸法G(mm)M12×1.75寸法H(mm)M10×1.5 深さ10質量(g)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする