曜日別特売
BJ333-20100 BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ) イマオコーポレーション 38533817

BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)100
寸法H(mm)M16×2 深さ16
内容量1個注文コード38533817品番BJ333-20100
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)100寸法B(mm)20寸法C(mm)29.5寸法D(mm)35寸法E(mm)30寸法F(mm)30寸法G(mm)M20×2.5寸法H(mm)M16×2 深さ16質量(g)740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする