イマオコーポレーション
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法A(mm)
120
40
50
60
65
80
95
100
120
寸法H(mm)
M16×2 深さ16
M6×1 深さ6
M8×1.25 深さ8
M10×1.5 深さ10
M12×1.75 深さ12
M16×2 深さ16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533826
品番
BJ333-20120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
29.5
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
M20×2.5
寸法H(mm)
M16×2 深さ16
質量(g)
900