BJ600-16125 BJ600 ジョイントバー イマオコーポレーション 38534291

BJ600 ジョイントバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)125
寸法E(mm)M16×2
内容量1個注文コード38534291品番BJ600-16125
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)125寸法B(mm)155寸法C(mm)46寸法E(mm)M16×2寸法F(mm)35質量(g)1920寸法D(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする