曜日別特売
BJ601-10080 BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーション 38534413

BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)80
寸法E(mm)M10×1.5
内容量1個注文コード38534413品番BJ601-10080
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)80寸法B(mm)94寸法C(mm)17寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)25寸法G(mm)14.5質量(g)180寸法D(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする