イマオコーポレーション
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250
寸法E(mm)
M16×2
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534553
品番
BJ601-16160
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
184
寸法C(mm)
27
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
24.5
質量(g)
935
寸法D(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応