イマオコーポレーション
BJ623 スペーサワッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
35
25
35
30
40
50
60
内径(Φmm)
8.4
8.4
10.5
13
17
厚さ(mm)
5(+0.01/0)
5(+0.01/0)
10(+0.01/0)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534991
品番
BJ623-08002
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
35
寸法A(mm)
5(+0.01/0)
厚さ(mm)
5(+0.01/0)
質量(g)
35
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
35