曜日別特売
BJ623-10002 BJ623 スペーサワッシャー イマオコーポレーション 38535034

BJ623 スペーサワッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)40
内径(Φmm)10.5
厚さ(mm)5(+0.01/0)
内容量1個注文コード38535034品番BJ623-10002
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法B(mm)40寸法A(mm)5(+0.01/0)厚さ(mm)5(+0.01/0)質量(g)46内径(Φmm)10.5外径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする