イマオコーポレーション
BJ623 スペーサワッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
50
25
35
30
40
50
60
内径(Φmm)
17
8.4
10.5
13
17
厚さ(mm)
5(+0.01/0)
5(+0.01/0)
10(+0.01/0)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535104
品番
BJ623-16001
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
寸法A(mm)
5(+0.01/0)
厚さ(mm)
5(+0.01/0)
質量(g)
65
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
50