寸法A(mm)13寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)-寸法D3(mm)-寸法D4(mm)-寸法E(mm)6寸法F(mm)15寸法H(mm)25寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法J(mm)16寸法N(mm)7.6寸法P(mm)-寸法W(mm)-寸法d(mm)-寸法d1(mm)-材質(本体)S45C質量(g)45タイプ標準穴径(Φmm)適合位置決め穴径:3.8~5.2寸法C(Φmm)15(g6)寸法B(Φmm)15寸法M(Φmm)6寸法K(Φmm)4.5寸法L(Φmm)3.5寸法G(Φmm)35材質(ピン)SK4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜適合穴径(Φmm)位置決め/3.8~5.2持上力(N)5.8~20熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻