曜日別特売
CP710-05015A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 38535497

CP710-05015A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 38535497
CP710-05015A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 38535497

CP710 スプリングピン(高精度型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)25材質(本体)S45C注文コード38535497品番CP710-05015A
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに

寸法A(mm)13寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)-寸法D3(mm)-寸法D4(mm)-寸法E(mm)6寸法F(mm)15寸法H(mm)25寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法J(mm)16寸法N(mm)7.6寸法P(mm)-寸法W(mm)-寸法d(mm)-寸法d1(mm)-材質(本体)S45C質量(g)45タイプ標準穴径(Φmm)適合位置決め穴径:4.8~6.2寸法C(Φmm)15(g6)寸法B(Φmm)15寸法M(Φmm)7寸法K(Φmm)4.5寸法L(Φmm)4.5寸法G(Φmm)35材質(ピン)SK4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜適合穴径(Φmm)位置決め/4.8~6.2持上力(N)5.8~20熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする