寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法D2(mm)-寸法D3(mm)-寸法D4(mm)-寸法E(mm)8寸法F(mm)20寸法H(mm)30寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法J(mm)22寸法N(mm)9.6寸法P(mm)-寸法W(mm)-寸法d(mm)-寸法d1(mm)-材質(本体)S45C質量(g)95タイプ標準穴径(Φmm)適合位置決め穴径:5.8~8.2寸法C(Φmm)20(g6)寸法B(Φmm)20寸法M(Φmm)9寸法K(Φmm)4.5寸法L(Φmm)5.5寸法G(Φmm)40材質(ピン)SK4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜適合穴径(Φmm)位置決め/5.8~8.2持上力(N)4.8~21.3熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻