曜日別特売
CP710-08020A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 38535515

CP710-08020A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 38535515
CP710-08020A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 38535515

CP710 スプリングピン(高精度型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)30材質(本体)S45C注文コード38535515品番CP710-08020A
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに

寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法D2(mm)-寸法D3(mm)-寸法D4(mm)-寸法E(mm)8寸法F(mm)20寸法H(mm)30寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法J(mm)22寸法N(mm)9.6寸法P(mm)-寸法W(mm)-寸法d(mm)-寸法d1(mm)-材質(本体)S45C質量(g)95タイプ標準穴径(Φmm)適合位置決め穴径:7.8~10.2寸法C(Φmm)20(g6)寸法B(Φmm)20寸法M(Φmm)11寸法K(Φmm)4.5寸法L(Φmm)7.5寸法G(Φmm)40材質(ピン)SK4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜適合穴径(Φmm)位置決め/7.8~10.2持上力(N)4.8~21.3熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする