※寸法図
イマオコーポレーション
CP700 突き出しピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
48
48
61
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535567
品番
CP700-20050R
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
重量ワークのピン位置決めに
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
28(g6)
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
8(G7)
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
17
寸法L(mm)
5
寸法M(mm)
46
寸法N(mm)
M5
寸法P(mm)
71
寸法Q(mm)
20
寸法R(mm)
100
寸法S(mm)
13
寸法T(mm)
5
寸法U(mm)
M4×0.7-5L
質量(kg)
0.42
レバー荷重(N)
150
最大ワーク質量(kg)
250