曜日別特売
BJ712-14022 BJ712 フラットキー イマオコーポレーション 38535883

BJ712 フラットキー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)14(h6)
内容量1個注文コード38535883品番BJ712-14022
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法DM6寸法A(mm)14(h6)寸法B(mm)10寸法C(mm)22寸法E(mm)3.5質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする