イマオコーポレーション
BJ790 ストレートピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
8(n6)
8(n6)
10(n6)
12(n6)
16(n6)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535953
品番
BJ790-08001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8(n6)
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法H(mm)
6
寸法R(mm)
R2
質量(g)
6
寸法C(Φmm)
8(-0.01/-0.05)
寸法B(Φmm)
8(g6)