曜日別特売
BJ790-16001 BJ790 ストレートピン イマオコーポレーション 38535987

BJ790 ストレートピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)16(n6)
内容量1個注文コード38535987品番BJ790-16001
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)16(n6)寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法F(mm)4寸法G(mm)M5×0.8寸法H(mm)10寸法R(mm)R4質量(g)51寸法C(Φmm)16(-0.01/-0.05)寸法B(Φmm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする