イマオコーポレーション
BJ791 ストレートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
12(g6)
10(g6)
12(g6)
16(g6)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536005
品番
BJ791-12001
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
寸法A(mm)
12(g6)
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
M4×0.7
寸法H(mm)
8
寸法R(mm)
R3
質量(g)
11
寸法C(Φmm)
12(-0.01/-0.05)
寸法B(Φmm)
8(n6)