イマオコーポレーション
BJ720 ストレートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
25
20
25
30
34
38
42
46
47
49
寸法D(mm)
M3×0.5
M3×0.5
M5×0.8
寸法A(Φmm)
8(h6)
6(h6)
8(h6)
10(h6)
12(h6)
14(h6)
16(h6)
18(h6)
20(h6)
22(h6)
25(h6)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536032
品番
BJ720-08001
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
M3×0.5
寸法E(mm)
6
質量(g)
8
寸法A(Φmm)
8(h6)