イマオコーポレーション
BJ721 ストレートピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
4.5
4.5
8
寸法D(mm)
9
9
11
12
13
14
15
17
寸法A(Φmm)
8(h6)
8(h6)
10(h6)
12(h6)
14(h6)
16(h6)
18(h6)
20(h6)
22(h6)
25(h6)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536127
品番
BJ721-08021
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
8(h6)
寸法B(Φmm)
5
寸法D(mm)
9
寸法C(mm)
19
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法H(mm)
4.5
質量(g)
5