曜日別特売
BJ792-10001 BJ792 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536224

BJ792 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)6
寸法D(mm)13
内容量1個注文コード38536224品番BJ792-10001
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(Φmm)10(n6)寸法B(Φmm)10(g6)寸法C(mm)10(-0.01/-0.05)寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法F(mm)2.5寸法H(mm)6寸法G(mm)M3×0.5寸法J(mm)2.5寸法R(mm)R2.5質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする