曜日別特売
BJ792-12001 BJ792 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536233

BJ792 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法H(mm)8
寸法D(mm)15
内容量1個注文コード38536233品番BJ792-12001
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法A(Φmm)12(n6)寸法B(Φmm)12(g6)寸法C(mm)12(-0.01/-0.05)寸法D(mm)15寸法E(mm)12寸法F(mm)3寸法H(mm)8寸法G(mm)M4×0.7寸法J(mm)2.5寸法R(mm)R3質量(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする