イマオコーポレーション
BJ792 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
10
6
8
10
寸法D(mm)
20
10
13
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536242
品番
BJ792-16001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
16(n6)
寸法B(Φmm)
16(g6)
寸法C(mm)
16(-0.01/-0.05)
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
4
寸法H(mm)
10
寸法G(mm)
M5×0.8
寸法J(mm)
4.3
寸法R(mm)
R4
質量(g)
44