イマオコーポレーション
BJ722 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
20
25
30
34
38
42
46
47
49
寸法D(mm)
1.8
1.8
2.2
3
3.5
4
5
5.5
6
7
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536285
品番
BJ722-06001
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
1.8
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
M3×0.5
寸法G(mm)
6
質量(g)
3
寸法A(Φmm)
6(h6)