曜日別特売
BJ722-10001 BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536303

BJ722 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)30
寸法D(mm)3
内容量1個注文コード38536303品番BJ722-10001
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)30寸法C(mm)13寸法D(mm)3寸法E(mm)3寸法F(mm)M3×0.5寸法G(mm)6質量(g)13寸法A(Φmm)10(h6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする